メールバックA4マチ付き

メールバックA4マチ付き - クルーズメールバックA4マチ付き - クルーズメールバックA4マチ付き - クルーズメールバックA4マチ付き - クルーズメールバックA4マチ付き - クルーズメールバックA4マチ付き - クルーズメールバックA4マチ付き - クルーズ

繰り返し使えて、経費節減を実現できる輸送用バッグです。
送り状を入れるポケット付で、貼り付けたり剥がしたりの手間も要りません。
結束バンドを使用すれば、セキュリティも確保できます。
輸送用だけでなく、社内の各部署とのやりとり等にもお使いいただけます。

外寸法(mm)
360×285×85(マチ)
(ポケット部外寸)141×237
(ポケット部内寸)133×215
付属品結束バンド10本材質ナイロン(ポケット部/PVC)サイズA4マチ付き質量(g)130内寸法(mm)350×280×80(A4サイズ収納)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
35347934MB-500BK
3,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
2025
1230日まで
35347943MB-500RE
3,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
2025
1230日まで
35347952MB-500BL
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
-
35347961MB-500OR
3,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
2025
1230日まで
35347977MB-500YE黄色
3,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする