曜日別特売

ラジカルミラー

ラジカルミラー - TANAX(タナックス)[バイク用品]ラジカルミラー - TANAX(タナックス)[バイク用品]ラジカルミラー - TANAX(タナックス)[バイク用品]ラジカルミラー - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(54件のレビュー)

ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。

仕様
左右共通
ユニバーサルジョイント
種別左右共通内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35374543AU-8ブラック8mm 正ネジ
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35374552AU-10ブラック10mm 正ネジ
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35374525AU-101-8クロームメッキ8mm 正ネジ
1,700
取扱い終了
35374534AU-101-10クロームメッキ10mm 正ネジ
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 運転時
株式会社TPL

スーパーカブ純正ミラーとの交換に使用しました、純正ミラーを左のハンドルへつけ、右に当該ミラーをつけ、性能くらべをしています、純正よりブレがなく、視野角が若干広く感じます、低価格ながら純正パーツを凌駕していると感じます。

2025-02-02
用途: ビンテージトレールバイクに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

小排気量のビンテージバイクに装着。 昔からの優れ物で愛用しています。

対象商品 : 35374552
2021-07-01
用途: オフロードバイクCRM250RRに使用
how卸売・小売業

30年間これです 後方確認もしやすくよく見えます いちいちミラー外すのが面倒ですので
可動部のネジ硬さ調整を緩めにしておくと林道でこけた時もミラーの破損
しにくく重宝してます(ミラー部分後ろのネジも緩めます)お薦めです!!

1が参考にしています
対象商品 : 35374552
2021-03-21
用途: オフロードバイクで
日産プリンス自動車・二輪車・自転車関連業

定番だと聞いたのでこれにしました。取り付けしやすかったです。林道走行等で内側に倒せる構造・・と思いきや、そのままでコケた時ボールジョイントの可動域で衝撃を逃がす構造のようです。

対象商品 : 35374543
2021-11-22
用途: オフロードバイクのミラー交換

これまでも同じ品物使っていましたが、取り付け部が錆でボロボロになってきたので、思い切って交換しました。ミラー根元のボールポイントの軸受けが改良されていました。以前のものは金属疲労で擦れてくると、締め付けても固定ができなくなっていましたが、今回のはちょっと違うようです。

対象商品 : 35374543
2020-08-22
用途: 劣化部品の交換

金属部分のサビ等による交換対象として購入しました。
価格も手頃ですし、使用してても全く問題ないです。

対象商品 : 35374543
2021-11-15
用途: バイクのミラー
スーパーヘアー 切りっTサービス業

ミラー側は回転するだけなので調整は根元で調整する仕組みです。
取り付けは根元側を全バラしてから取り付けた方が良いと思います。

対象商品 : 35374552
2020-09-24
用途: 予備
サービス業

予備として調達。モノタロウで扱いが合ったことに驚きです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする