曜日別特売

直角アダプター

直角アダプター - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(6件のレビュー)

ミラーの取付け方向を変えるアダプター。
ステーホルダー(SA-6)との組み合わせも可能。
ネジ径はオス側メス側共に10mm。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35374911SA-19ブラック
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35374902SA-11クロームメッキ
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35374902
2021-07-05
用途: バックミラーの取り付け角度変更
有限会社マルスケ製造業

ネイキッド車種に、高速走行時に便利なマスコットカウルと低めのハンドルとのセットで交換装着時、標準ミラーでは角度的にカウル端に当たって具合が悪くなる事がありまして、それをこのアダプターを利用する事で、雰囲気を壊す事無く装着が出来ました、黒とメッキと有るようですのでチョイスできるのも便利、仕上がり具合に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35374911
2021-03-01
用途: バイクのミラーの位置調整
建設業・工事業

ミラーのステーが上向きではなく前向きになるので、より低い位置に調整できる

1が参考にしています
対象商品 : 35374911
2020-08-09
用途: ミラーの取り付け

手持ちのカウリング用ミラーをネイキッドバイクに着けるため買いました。10ミリのネジが切ってありますが、ネジ切り無しで8ミリボルトも使えるようにスペーサーが付属してるものがあればより簡単だと思います。わがままですが。

1が参考にしています
対象商品 : 35374911
2018-03-05
用途: バイクのミラー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクへの取り付け方が特殊なので、探していた所このアダプターを加工すれば着きそうだと思い購入しました。さっそく加工してミラー(これもモノタロウで頼んだ物)を取り付けた所バッチリでした

対象商品 : 35374902
2018-03-20
用途: バイクのバックミラーメンテ
サービス業

新規に取り付けたバックミラーが、後方が見えなく諦めていましたが、このアダプターで角度が自由にできるので改善しました。
可動域の少なバックミラーだとこのアダプターで100%改善します。

対象商品 : 35374911
2014-09-18
用途: バイクのETCマウントに使用。

微妙な角度の調整もでき、品物はいいと思う。
塗装の強度は弱いようで、ナットを何度もしめなおす作業をすると剥げてしまいそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする