曜日別特売

ミラー用高さ調整スペーサー

ミラー用高さ調整スペーサー - TANAX(タナックス)[バイク用品]ミラー用高さ調整スペーサー - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(22件のレビュー)

ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm

適合正ネジ車ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35374954B-10ブラック
700
589
648(税込)
当日出荷
35374963BM-10クロームメッキ
700
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: タナックスの可倒ミラーに使用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

可倒ミラーは左右の張り出しが少ないので延長したくスペーサーを装着した。
同じ会社の製品なのでジャストフィットします。塗装もしっかりしていて2個セットで税別¥589ならお買い得ですね。20ミリ延長されて視界が広くなりました。

2025-06-08
用途: CB750RC42取付
建設業・工事業

問題なく取付できました。
価格も妥当だと思います。安心して使用できます。

対象商品 : 35374954
2023-04-17
用途: 二輪車のメンテ

TANAXのエーゼットミラーの高さ調整に使用しました。
心配していた振動も無く、見やすくなり大満足です。価格も納得価格です。

対象商品 : 35374954
2022-11-19
用途: ミラーの高さ調整

ミラー位置が高くなり、後ろが見えやすくなりました。
重くてしっかりした作りなので振動も問題なく、しっかり取り付けられます。
難点を言えば、色あせが早いことです。

対象商品 : 35374963
2022-11-28
用途: バッグミラーの高さ調整の為
農・林・水産業

ワッシャー付きで高さも丁度よく大変満足しています。

対象商品 : 35374963
2021-06-30
用途: ミラーの高さ調整
岡田商会自動車・二輪車・自転車関連業

好きな高さ、角度でミラーを付けたくて使用しました。
取説には強く締めすぎないようにと書いていましたが
かなり強く締め付けないと走っている途中でグラグラになり困った。
商品自体は作りが良く安心して使用できました。

対象商品 : 35374954
2020-10-18
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターにスクリーンを取り付ける際にミラーの高さ調整が必要だったので購入しました。
思った通りに調整出来ました。質感のいいです。

対象商品 : 35374954
2020-06-13
用途: 特殊なミラー取り付け時
その他業種

デザインだけで購入したバイク用ミラーが低い取り付けステーの特殊な形でそのままだとフロントに低くオフセットされていてアクセルワイヤーに干渉するのでワッシャーで嵩上げしてたがカッコ悪く何かないかと探していたらこちらでミラーアダプターを見つけサイズもネジ系も逆ネジも揃っていて直ぐに購入、発送も早く商品到着 取り付けたところ綺麗に収まり満足です。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする