曜日別特売

ネジ径変換アダプター

ネジ径変換アダプター - TANAX(タナックス)[バイク用品]ネジ径変換アダプター - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(5件のレビュー)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。

高さ(mm)20(ネジ部含まず)内容量1セット(2個)
注意
※取付けネジ径は車両側ミラー取付け部のもので、一部車種に存在するミラーダンパー側のネジ径ではありません。
※2本組のもう1本はYAMAHA右用の逆ネジで、左右の高さを調整する為のスペーサーです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35375094C-3ブラック(凹側)10mm正ネジ、(凸側)8mm逆ネジ
700
589
648(税込)
当日出荷
35375103CM-3クロームメッキ(凹側)10mm正ネジ、(凸側)8mm逆ネジ
700
589
648(税込)
当日出荷
35375112C-4ブラック(凹側)8mm正ネジ、(凸側)10mm逆ネジ
700
589
648(税込)
当日出荷
35375121CM-4クロームメッキ(凹側)8mm正ネジ、(凸側)10mm逆ネジ
700
529
582(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35375103
2023-11-14
用途: ミラー付け替え時
アーチャー企画サービス業

逆ネジしかいらんのだが二つのうち一個は正ネジアダプターだ、危険性を考えて3つ買ったが正ネジアダプター使う日が来ると良いな。
2つとも逆ネジなら☆五つだ

対象商品 : 35375094
2021-08-30
用途: ヤマハのバイクに適合
自動車・二輪車・自転車関連業

以前HONDAのPCXに使用していたナポレオンミラーをYAMAHAのシグナスXに使用するために
このネジ径変換アダプターを使用しました。ヤマハは8mmの逆ネジのためこれが無いと
取り付けできません。

対象商品 : 35375112
2020-06-30
用途: カスタムで

バイクのバックミラーをカッコ良くする為に正ネジを逆ネジ変換に入手で大満足です。

対象商品 : 35375121
2018-07-05
用途: バイクミラーのネジ径の変換

保管状態が悪いのかボルト部分の内部に錆が来ていましたので転換剤で処理して使用しました。

対象商品 : 35375112
2017-12-09
用途: バイクのパーツ交換
医療・福祉・介護関連業

バッチリ使えました。汎用性の高いミラーも使えるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする