曜日別特売

ハーレー用ミラーアダプター

ハーレー用ミラーアダプター - TANAX(タナックス)[バイク用品]ハーレー用ミラーアダプター - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(2件のレビュー)

ハーレーに10mm正ネジの汎用ミラーを取り付けるためのアダプターです。
純正ウインカーがそのまま使用できます。

ブラックねじピッチ1.25mm - 5/16UNF寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×67ねじ長さ(mm)35内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35375252G-1
1,100
929
1,022(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35375252
2020-10-28
用途: 2輪の整備

BMW、R100GSに汎用ミラーを取り付けるために使用。
インチネジのナットが必要。

対象商品 : 35375252
2019-08-10
用途: 探してました。
建設業・工事業

凡用ミラーがハーレーダビッドソンに取り付け出来ないか調べたらあったので購入しました。
中々しっかりしているので安心して取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする