曜日別特売

中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm

中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm - オリエンタルモーター中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm - オリエンタルモーター
取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35427831GFS2G5FR5
18,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35427847GFS2G10FR10
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35427856GFS2G15FR15
18,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35427865GFS2G20FR20
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35427874GFS2G30FR30
19,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35427883GFS2G50FR50
19,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35427892GFS2G100FR100
19,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
35427901GFS2G200FR200
20,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする