オリエンタルモーター
ユニットタイプ スピードコントロールモーター USシリーズ
種類
インダクションモーター
電源
単相
内容量
1台
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
シャフト
モーター取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35440431
US540-001U
40
110/115
丸シャフト
90
¥
17,550
取扱い終了
返品不可
35440447
US206-001U
6
110/115
丸シャフト
60
¥
14,750
取扱い終了
返品不可
35440456
US206-002E
6
220/230
丸シャフト
60
¥
15,050
取扱い終了
返品不可
35440465
US206-401U
6
110/115
GN歯切り
60
¥
14,750
取扱い終了
返品不可
35440474
US206-402E
6
220/230
GN歯切り
60
¥
15,050
取扱い終了
返品不可
35440483
US315-001U
15
110/115
丸シャフト
70
¥
15,350
取扱い終了
返品不可
35440492
US315-002E
15
220/230
丸シャフト
70
¥
15,650
取扱い終了
返品不可
35440501
US315-401U
15
110/115
GN歯切り
70
¥
15,350
取扱い終了
返品不可
35440517
US315-402E
15
220/230
GN歯切り
70
¥
15,650
取扱い終了
返品不可
35440526
US425-001U
25
110/115
丸シャフト
80
¥
16,050
取扱い終了
返品不可
35440535
US425-002E
25
220/230
丸シャフト
80
¥
16,450
取扱い終了
返品不可
35440544
US425-401U
25
110/115
GN歯切り
80
¥
16,050
取扱い終了
返品不可
35440553
US425-402E
25
220/230
GN歯切り
80
¥
16,450
取扱い終了
返品不可
35440562
US540-002E
40
220/230
丸シャフト
90
¥
17,950
取扱い終了
返品不可
35440571
US540-401U
40
110/115
GN歯切り
90
¥
17,550
取扱い終了
返品不可
35440587
US540-402E
40
220/230
GN歯切り
90
¥
17,950
取扱い終了
返品不可
35440596
US560-502E
60
220/230
GU歯切り
90
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
35440605
US590-001U
90
110/115
丸シャフト
90
¥
29,700
取扱い終了
返品不可
35440614
US590-002E
90
220/230
丸シャフト
90
¥
30,200
取扱い終了
返品不可
35440623
US590-501U
90
110/115
GU歯切り
90
¥
29,700
取扱い終了
返品不可
35440632
US590-502E
90
220/230
GU歯切り
90
¥
30,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください