オリエンタルモーター
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm
出力(W)
6
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
ギヤヘッドの種類
長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
内容量
1台
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35440641
2GN3S
3
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35440657
2GN3.6S
3.6
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35440666
2GN5S
5
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35440675
2GN6S
6
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35440684
2GN7.5S
7.5
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
35440693
2GN9S
9
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
35440702
2GN12.5S
12.5
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35440711
2GN15S
15
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35440727
2GN18S
18
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
35440736
2GN25S
25
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35440745
2GN30S
30
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35440754
2GN36S
36
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35440763
2GN50S
50
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35440772
2GN60S
60
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35440781
2GN75S
75
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
12日以内出荷
返品不可
35440797
2GN90S
90
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35440806
2GN100S
100
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
35440815
2GN120S
120
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35440824
2GN150S
150
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35440833
2GN180S
180
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください