曜日別特売

PITGEAR(ピットギア) メッキ・ステンレス用サビ取り剤

PITGEAR(ピットギア) メッキ・ステンレス用サビ取り剤 - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(21件のレビュー)

メッキ・ステンレス製フェンダーやマフラー等のサビ取りに。
PG-225/256等のブラシを使うとより一層効果的。

危険物の類別非危険物内容量1本(100mL)
注意
※使用後はPG-206/246等のワックスで表面保護をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35377176PG-254
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35377176
2022-09-24
用途: 一般作業

表面の錆はよく落ちます。早めに使うべきでした。艶出しを使えば綺麗になります。

対象商品 : 35377176
2022-02-07
用途: メッキ部のサビ、汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

スチールメッキのサビやプラスチックメッキの汚れ落としに使っています。倍以上する価格の商品を使っていましたが、それと比べても、そんなに遜色なく使えます。多めに液剤を使うと早くサビなど落ち、キズなどのリスクを減らせると思います。価格が高くないのでたっぷり使えます。

対象商品 : 35377176
2021-06-29
用途: ステンレス製フェンダーの錆取り

ステンレス部分に付着している軽い錆には良く取れますが、それ以外は根気が要ります。

1が参考にしています
対象商品 : 35377176
2020-04-08
用途: 浴槽内の錆取り
その他業種

この商品でうまくいくか心配しましたが、思いのほか錆が取れました。
ありがとうございました。また何かありましたらお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 35377176
2020-04-08
用途: 旧車再生に使用
その他業種

これまでに鉄製品の錆落としは購入してますが、旧車の二輪や車のステンレス部分の錆落としのために購入しました。
用途毎に(鉄・ステン・アルミ等)色んな錆落としを使用したますが、ステンは初めてです。
思ったより錆が落ちてくれます。

対象商品 : 35377176
2020-05-18
用途: バイクや自転車、車磨き

ピカールには及びませんが、確かそれなりに綺麗になったような気がします。ピカールで汚れを落としてそのあとこちらで仕上げる…ぐらいでどうかと思います。

対象商品 : 35377176
2019-05-14
用途: バイクのメッキ部分の錆びとり作業
東松建設建設業・工事業

錆びた部分に染み込ませて拭き取りましたまあまあきれいになりました。

対象商品 : 35377176
2018-08-22
用途: バイクのメンテナンス
製造業

メッキ部分の錆がよく取れます。リピートしている品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする