オイルシール(ミツビシ)

オイルシール(ミツビシ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ) - 武蔵オイルシール工業
(30件のレビュー)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。

メーカーミツビシ内容量1個
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な使用車種
使用箇所
パーツNo.
タイプ
形式
幅W1(mm)
幅W2(mm)
外径OD(Φmm)
内径ID(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35354261F4008ミラージュR/ハブ O/S(IN)--KDS-1605238
540
459
505(税込)
5日以内出荷
35354277F4009クリッパートラックR/ハブ O/S(IN)--UD905541
600
519
571(税込)
5日以内出荷
35354286F4010ランサーハブ--UD906551
590
529
582(税込)
5日以内出荷
35354295F4011クリッパートラックRデフインプット--UD1206535
730
719
791(税込)
7日以内出荷
35354313F4013---RM(時計回りへリックス)UD1206542
600
529
582(税込)
5日以内出荷
35354322F4014---RH(反時計回りへリックス)UE1004832
470
469
516(税込)
5日以内出荷
35354331F4016----UE1209472
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
35354347F4017---RM(時計回りへリックス)UE705034
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
35354356F4018----KDS-31008560
1,230
999
1,099(税込)
5日以内出荷
35354365F4019FKハブ--SCS-S100120.565
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
35354374F4021FKハブ--UDS-3140116102
850
739
813(税込)
5日以内出荷
35354383F4022----UES-31207855
2,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
35354392F4023----UDS-913.5208260
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
35354401F4024----UES-3907255
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
35354417F4025FKハブ--UDS-3140150130
1,610
999
1,099(税込)
5日以内出荷
35354426F4026----UDS-9S13.52010360
3,920
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
35354435F4027----UES-31408048
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
35354444F4028キャンターハブ--UDS-91018.511270
850
799
879(税込)
5日以内出荷
35354453F4029キャンターハブ--UDT1209068
850
799
879(税込)
5日以内出荷
35354462F4030キャンターハブ--UDT808156
780
739
813(税込)
5日以内出荷
35354471F4031----SCS-S7.7099.574.4
1,180
999
1,099(税込)
5日以内出荷
35354487F4044ファイターハブ-RB(両回転へリックス)UDS-31207260
470
449
494(税込)
5日以内出荷
35354496F4045スーパーグレードハブ-RB(両回転へリックス)UDS-31207765
510
469
516(税込)
5日以内出荷
35354505F4055----UDS-913.520.59270
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
35354514F4057----UD140150120
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
35354523F4058ファイターハブ--UDS-3140150125
1,550
999
1,099(税込)
5日以内出荷
35354532F4059----UD140165135
5,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
35354541F4060----UDS-3140175145
2,440
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
35354557F4061----UDS-3170180155
2,870
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
35354566F4063----UD170190155
7,770
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
35354575F4070----UD1104223
900
739
813(税込)
5日以内出荷
35354584F4081----UES-313011085
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
35354593F4082---RH(反時計回りへリックス)UE140160130
19,580
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
35354602F4084キャンタークランクシャフトF--UES-31207048
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
35354611F4086----UE906548
1,050
919
1,011(税込)
5日以内出荷
35354627F4088----UE1209270
2,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
35354636F4089----UE906045
4,300
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
35354645F4090---RB(両回転へリックス)UDT1408452
1,050
839
923(税込)
5日以内出荷
35354654F4091デリカF/ハブ O/S(IN)--UDT906550
390
379
417(税込)
5日以内出荷
35354663F4092デリカR/ハブ O/S(OUT)--UDT905845
330
329
362(税込)
5日以内出荷
35354672F4094ミラージュF/ハブ O/S(OUT)--UES-9131666.550
470
429
472(税込)
5日以内出荷
35354706F4099スタリオン---UDT1006540
810
779
857(税込)
5日以内出荷
35354715F4100キャンターハブ--UDT1007352
710
669
736(税込)
5日以内出荷
35354724F4101----SCS-S6.8093.574.4
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
35354733F4102キャンターハブ--UDT10010074
1,010
899
989(税込)
5日以内出荷
35354742F4103ジープ--RB(両回転へリックス)UDT1207244
700
699
769(税込)
6日以内出荷
35354767F4107キャンターハブ--UDT1009472
850
799
879(税込)
5日以内出荷
35354776F4108デリカR/ハブ O/S(IN)--UDT907558
580
479
527(税込)
5日以内出荷
35354785F4109デリカR/ハブ O/S(OUT)--ADS-S3.56.53730
380
359
395(税込)
5日以内出荷
35354794F4110---RH(反時計回りへリックス)UES-512.50125100
10,780
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35355844
2023-08-27
用途: 自動車整備

日本製で純正同等の品質
価格は半分以下で申し分ない。
いつも有り難うございます。

対象商品 : 35354261
2023-03-20
用途: フロントハブシール交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が廃盤のため、この部品を使ってみたら純正と同じ性能で問題なく使用できました。

対象商品 : 61018343
2022-05-11
用途: 修理

純正より安く品質も問題なし。純正互換が武蔵オイルシール工業に有ればいつも使っています。

対象商品 : 35354742
2020-03-18
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすくて、純正より安いので大変満足です。納期がおそいのが、やや問題です。

1が参考にしています
対象商品 : 35355887
2019-06-06
用途: 機器のメンテナンス
田中商店

製品に使用している製品が生産終了のオイルシールの為市場で探していました、仕様としては同一でしたが武蔵オイルシール工業のオイルシールは製造技術が現在の最新製造技術で製品化された仕様は従来製品より良い機能と精度が確認でき満足しています従来品より良い結果が得られています、今後も採用していきます。
 有難う御座います。まずは御礼までと使用後の報告です。

対象商品 : 35355503
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 61018343
2018-05-04
用途: 三菱タウンボックスに使用
サービス業

デフシールに使用しています、純正より対策されていてよいです。

対象商品 : 61018361
2017-08-16
用途: オイル漏れの修理

武蔵オイルシール工業さんの商品は時々使用させて頂いていますが、交換時は特に問題なく使用できます。耐久性については三菱純正品が特に優れているとは思わないので、特に不安は有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする