オイルシール(ヒノ)

オイルシール(ヒノ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ヒノ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ヒノ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ヒノ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ヒノ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ヒノ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ヒノ) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ヒノ) - 武蔵オイルシール工業
(1件のレビュー)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。

メーカーヒノ内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な使用車種
使用箇所
タイプ
形式
幅W1(mm)
幅W2(mm)
外径OD(Φmm)
内径ID(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35355932H3000---UE1104525
240
209
230(税込)
5日以内出荷
35355941H3003レインボーハブ-UE6.505040
250
219
241(税込)
5日以内出荷
35355957H3004レンジャーハブ-UDS-37.505545
270
249
274(税込)
5日以内出荷
35355966H3005レンジャーミッション-UDS-3907052
390
329
362(税込)
5日以内出荷
35355975H3007レンジャーデフ-UES-515010052
1,230
979
1,077(税込)
5日以内出荷
35355984H3010レンジャークランク-UE907255
390
329
362(税込)
5日以内出荷
35355993H3011---UD1208260
440
379
417(税込)
5日以内出荷
35356002H3012KFハブ-UDS-37.507460
370
339
373(税込)
5日以内出荷
35356011H3013レンジャーデフ-UDS-512010063
910
739
813(税込)
5日以内出荷
35356027H3017レンジャーデフ-UDS-914229565
770
599
659(税込)
5日以内出荷
35356036H3022---UE13010580
690
549
604(税込)
5日以内出荷
35356045H3023レンジャークランクRH(反時計回りへリックス)UE13011090
1,260
989
1,088(税込)
5日以内出荷
35356054H3026---AC110130114
630
499
549(税込)
5日以内出荷
35356063H3028レンジャーデフ-UDS-3140160140
980
779
857(税込)
5日以内出荷
35356072H3029---AC140160130
1,240
989
1,088(税込)
5日以内出荷
35356081H3030レンジャーハブ-UD120152138
980
789
868(税込)
5日以内出荷
35356097H3032---UD140170146
1,450
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
35356106H3034ZMハブ-UDS-3180170146
990
789
868(税込)
5日以内出荷
35356115H3035---UDS-3180170145
1,130
889
978(税込)
5日以内出荷
35356124H3038レンジャーハブ-UDS-310010084
470
399
439(税込)
5日以内出荷
35356133H3039レンジャーハブ-UES-3110132116
720
569
626(税込)
5日以内出荷
35356142H3040--RH(反時計回りへリックス)UE140155125
1,740
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
35356151H3042レンジャーハブ-UDS-3100114101
610
529
582(税込)
5日以内出荷
35356167H3043レンジャーハブ-UDS-3120140120
720
519
571(税込)
5日以内出荷
35356176H3044--RM(時計回りへリックス)UES-3907558
940
749
824(税込)
7日以内出荷
35356185H3045レンジャークランクRH(反時計回りへリックス)UES-3130120100
1,200
959
1,055(税込)
5日以内出荷
35356194H3051---UE803824
520
399
439(税込)
5日以内出荷
35356203H3052---UE905238
480
399
439(税込)
5日以内出荷
35356212H3057レンジャーハブ-UDS-3906452
360
299
329(税込)
5日以内出荷
35356221H3058ブルーリボンハブ-UDS-3130175154
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
35356237H3059ブルーリボンハブ-UES-S14016476
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
35356246H3060レンジャーミッションRH(反時計回りへリックス)UDS-99157255
980
789
868(税込)
5日以内出荷
35356255H3061--RM(時計回りへリックス)UDS-91019.510075
840
679
747(税込)
5日以内出荷
35356264H3066レンジャークランクRH(反時計回りへリックス)UE120126106
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
35356273H3067---AC804525
190
179
197(税込)
5日以内出荷
35356282H3069---UE803220
710
549
604(税込)
5日以内出荷
35356291H3071---UE704020
660
529
582(税込)
5日以内出荷
35356307H3072---KD906252
530
429
472(税込)
5日以内出荷
35356316H3073ブルーリボンミッション-UD907255
1,160
929
1,022(税込)
5日以内出荷
35356325H3074---UE1309570
660
529
582(税込)
5日以内出荷
35356334H3075スーパードルフィンミッションRH(反時計回りへリックス)UDS-9131910075
1,050
839
923(税込)
5日以内出荷
35356343H3076---UE140165135
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
35356352H3077レンジャークランクRM(時計回りへリックス)UES-912198865
930
749
824(税込)
5日以内出荷
35356361H3078レンジャーハブ-UES-3S12.51412457
840
749
824(税込)
5日以内出荷
35356377H3079レンジャーハブ-UDS-3110147127
1,150
989
1,088(税込)
5日以内出荷
35356386H3080レインボーハブ-UES-3S13010948
840
689
758(税込)
5日以内出荷
35356395H3081レインボーハブ-UDS-3110123107
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
35356404H3082レンジャーハブ-UES-3S16013466
890
699
769(税込)
5日以内出荷
35356413H3083レンジャーハブ-UDS-3140164145
1,250
999
1,099(税込)
5日以内出荷
35356422H3085--RH(反時計回りへリックス)UES-91420.5165135
3,100
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35356614
2022-10-11
用途: オイル漏れ修理
その他業種

旧式のトラクターのロータリー軸からのオイル漏れが有り、メーカー品廃番の為、外径の加工が必要でしたが代用品として装着して問題無く使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする