オイルシール(ニッサン)

オイルシール(ニッサン) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン) - 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン) - 武蔵オイルシール工業
(22件のレビュー)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。

メーカーニッサン内容量1個
234件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な使用車種
使用箇所
パーツNo.
タイプ
形式
幅W1(mm)
幅W2(mm)
外径OD(Φmm)
内径ID(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35359152N2003----UE1106240
1,360
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
35359177N2008----AD708268
520
389
428(税込)
5日以内出荷
35359186N2015----UES-5S13.508562
10,300
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
35359204N2022アトラスクランク-RM(時計回りへリックス)UES-3907048
430
369
406(税込)
5日以内出荷
35359213N2026----R-ONLY505439
470
389
428(税込)
5日以内出荷
35359231N2031バネットクランクシャフトF-RM(時計回りへリックス)UES-3905538
620
399
439(税込)
5日以内出荷
35359256N2037---RM(時計回りへリックス)AD705034
300
239
263(税込)
5日以内出荷
35359265N2038キャンラバンミッション--AD804530
280
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
35359301N2045キャンラバンミッション-RH(反時計回りへリックス)UE1105035
430
349
384(税込)
当日出荷
35359326N2051---RH(反時計回りへリックス)UD1208870
1,190
839
923(税込)
5日以内出荷
35359335N2058----AD1207555
1,880
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
35359344N2059サニーデフ-RM(時計回りへリックス)UES-31306435
640
449
494(税込)
5日以内出荷
35359353N2060---RM(時計回りへリックス)UDT12072.542
690
479
527(税込)
5日以内出荷
35359362N2061アトラスデフ-RM(時計回りへリックス)UES-91217.57540
910
599
659(税込)
5日以内出荷
35359371N2062---RM(時計回りへリックス)UES-912186735
900
599
659(税込)
5日以内出荷
35359387N2063グロリアデフ-RM(時計回りへリックス)UE1207545
470
389
428(税込)
5日以内出荷
35359396N2064----UES-912.52911460
5,340
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
35359414N2070----UE907256
580
399
439(税込)
5日以内出荷
35359423N2072----UE14012585
4,590
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
35359432N2074コンドルハブ--UD705647
950
699
769(税込)
5日以内出荷
35359441N2077----R-ONLY1005545
140
109
120(税込)
5日以内出荷
35359457N2078----UES-31105534
250
179
197(税込)
5日以内出荷
35359466N2079----AC1807260
860
599
659(税込)
5日以内出荷
35359475N2080コンドルハブ--UDS-37.507260
660
479
527(税込)
5日以内出荷
35359484N2082----UES-910.5187545
1,120
819
901(税込)
5日以内出荷
35359493N2083----UES-912185235
960
699
769(税込)
5日以内出荷
35359502N2084----UES-3912186735
700
599
659(税込)
5日以内出荷
35359511N2085スカイライン/C10(ハコスカ)Rシャフト--UES-99.5156242
1,120
819
901(税込)
5日以内出荷
35359527N2087ブルーバードデフ--UES-91115.55232
520
409
450(税込)
当日出荷
35359536N2090----UDS-S1306248
560
409
450(税込)
5日以内出荷
35359545N2091----UES-31306852
870
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
35359554N2092コンドルハブ--UDT120114100
1,120
769
846(税込)
5日以内出荷
35359563N2095セドリックハブ--KES-1706548
800
599
659(税込)
5日以内出荷
35359581N2100スカイラインハブ--KES-1606248
570
489
538(税込)
当日出荷
35359597N2101----UD1306554
840
579
637(税込)
5日以内出荷
35359606N2102----UE10011185
1,080
719
791(税込)
5日以内出荷
35359615N2103----UE1306551
760
569
626(税込)
5日以内出荷
35359624N2105----SES-1706248
650
499
549(税込)
5日以内出荷
35359642N2107スカイラインハブ--KES-112059.146
570
489
538(税込)
8日以内出荷
35359651N2108----KES-11106248
500
399
439(税込)
5日以内出荷
35359676N2110----KES-1805542
840
579
637(税込)
6日以内出荷
35359685N2113ビックサムハブ--UDT100150130
1,650
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
35359694N2115ビックサムハブ--SD14.50170124
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
35359703N2116アトラスハブ--SCS-2S809578.4
620
399
439(税込)
4日以内出荷
35359721N2120----KES-11007242
520
389
428(税込)
5日以内出荷
35359737N2121スカイラインハブ--KES-11006240
230
199
219(税込)
6日以内出荷
35359746N2124アトラスハブ--AC1004738
260
209
230(税込)
5日以内出荷
35359755N2125----AC705641
360
299
329(税込)
当日出荷
35359764N2126----UES-37.505139
290
229
252(税込)
4日以内出荷
35359773N2127----SFS-11004633
290
209
230(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35360552
2021-08-27
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ダットサントラックのハブベアリング交換の為に購入しました。問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 35359265
2021-07-22
用途: 旧車の修理

日産RS3W71Bミッションのオイルシールで購入しました。手軽に入手できて満足。

1が参考にしています
対象商品 : 35359615
2021-10-23
用途: ハブオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できます。納期がかかる点は改善して欲しい。

対象商品 : 35359527
2018-12-17
用途: R160リアデフに
わだ歯科医院

スバル車のR160のリアデフのオイルシールに使用。
純正品がネットで購入出来るので便利です。

対象商品 : 35361401
2018-11-23
用途: VG20Eエンジン

クランクシャフトに使いました。作業に自信のない人は安いので失敗用に2個買ってもいいのではないでしょうか。

対象商品 : 35361401
2019-02-19
用途: Rb25のカムオイルシールに使用
ミカタ自動車・二輪車・自転車関連業

商品の品質はバッチリです、問題無く使用出来たました。

対象商品 : 35359886
2018-07-07
用途: R200デフ メンテナンス
建設業・工事業

ドライブシャフトのデフ側シール交換のため購入しました。
日産純正部品の半額ほどの金額でお得です。

対象商品 : 35359362
2018-08-04
用途: 日産スカイラインのデフに!
製造業

純正同等品で品質も問題なし!! 之は、お勧めです!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする