曜日別特売

万能クロス(シャムマジック)

万能クロス(シャムマジック) - ノーブランド
(11件のレビュー)

洗車タオルとしてや、セーム革として、さらにはスポンジとしても活用する事が出来るので、シャムマジック一つで何役にもなります。
ガラスや家具のホコリ取りやシンク周りの掃除、食器洗いにも使用する事が出来ます。
洗濯することで何度も使えるのも魅力的な特長です。

セット内容ラージサイズ:オレンジ×4枚、スモールサイズ:イエロー×6枚材質ポリエステル寸法(mm)ラージサイズ:約600×500、スモールサイズ:約380×380質量(g)ラージサイズ:約78、スモールサイズ:約25内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35365382-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35365382
2013-02-16
用途: 洗車後の拭き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方も書かれている通り、水分を塗り伸ばすだけの最悪の粗悪品でした。
使ったけど返品できるものなら返品したい。

MonotaROからの回答

いただいたご意見をもとに調査いたしました結果、商品の取扱いを中止いたしました。大変申し訳ありませんでした。

2013-01-26
用途: 洗車後の拭き取り
佐藤 和博

吸水するのは、乾いた状態からの一回だけ。絞って使おうにも、全く吸水しません。お金の無駄でした。

MonotaROからの回答

いただいたご意見をもとに調査いたしました結果、商品の取扱いを中止いたしました。大変申し訳ありませんでした。

対象商品 : 35365382
2012-10-10
用途: 洗車用として(拭き取り)

商品のうたい文句の中に「セーム革の代わりに」「洗濯することで何度も使える」とあったので購入。しかし、水の吸い取りはおおざっぱな吸い取りだけ(拭き上げは出来ません)、洗うと繊維が抜け落ち車体に付着し、私の用途には合いませんでした。問い合わせたところ「使用目的により合う合わないがあって当然」とのこと。それならば商品説明の特徴の文言は不的確だと思いますので、ぜひ改善を望みます。

MonotaROからの回答

お問い合わせに対して、不適切な回答があったとのことで誠に申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 35365382
2012-07-01
用途: 緊急用の水分の給水と清掃に使います。
らぼ

前にも一度使っています。TVショッピングよりコストがよく購入時です。

対象商品 : 35365382
2012-01-04
用途: 水拭き作業

全く使い物にならない商品。化粧箱の写真と実際の商品が全く違う。
購入を検討されている方には絶対にススメません。
他の商品を購入した時の特典となったとしても、迷惑な商品です。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 35365382
2011-10-13
用途: 洗車後の拭き取り

水を塗り伸ばしているだけで全然吸わない。これなら普通にタオルを使った方が良いです。セールストーク、”何役にも~”所かまったく役に立たないです。

4が参考にしています
対象商品 : 35365382
2012-02-07
用途: 洗車
有限会社光英企画

全然給水しません

4が参考にしています
対象商品 : 35365382
2011-06-04
用途: 洗車後の水分のふき取り用に購入しました。
カーショップ ゼロワン自動車・二輪車・自転車関連業

水分の吸収やふき取りには向かないようです。何度か使用しているうちに毛羽立ってきてしまい、
ボディの隙間についてしまいます。他の用途で使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする