ウィンカー取付ボルト M8

ウィンカー取付ボルト M8 - CGC(千代田)ウィンカー取付ボルト M8 - CGC(千代田)ウィンカー取付ボルト M8 - CGC(千代田)ウィンカー取付ボルト M8 - CGC(千代田)ウィンカー取付ボルト M8 - CGC(千代田)ウィンカー取付ボルト M8 - CGC(千代田)
(6件のレビュー)
メッキ
全10種類を絞り込む
ボルト寸法
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ボルト寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35443466CGC-213311セット(2個)M8×30
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35443493CGC-213161セット(4個)M8×30
3,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07551933CGC-213341セット(2個)M8×40
2,200
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
07551942CGC-213291セット(2個)M8×46
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07551958CGC-213331セット(4個)M8×40
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
07551967CGC-213101セット(4個)M8×46
3,900
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
35443475CGC-213341セット(2個)M8×40
1,450
取扱い終了
代替品有
35443484CGC-213291セット(2個)M8×46
1,160
取扱い終了
代替品有
35443502CGC-213331セット(4個)M8×40
2,400
取扱い終了
代替品有
35443511CGC-213101セット(4個)M8×46
2,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35443475CGC-2133407551933CGC-21334CGC-21334 ウィンカー取付ボルト M8 CGC(千代田) 07551933ウィンカー取付ボルト M8CGC(千代田)1セット(2個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35443484CGC-2132907551942CGC-21329CGC-21329 ウィンカー取付ボルト M8 CGC(千代田) 07551942ウィンカー取付ボルト M8CGC(千代田)1セット(2個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35443502CGC-2133307551958CGC-21333CGC-21333 ウィンカー取付ボルト M8 CGC(千代田) 07551958ウィンカー取付ボルト M8CGC(千代田)1セット(4個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35443511CGC-2131007551967CGC-21310CGC-21310 ウィンカー取付ボルト M8 CGC(千代田) 07551967ウィンカー取付ボルト M8CGC(千代田)1セット(4個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35443493
2022-06-21
用途: ウィンカー取付
建設業・工事業

ウィンカー取付の際に使用しましたが問題なく使用できました。
長さも考えて購入していたのでバッチリでした。

対象商品 : 07551942
2018-05-06
用途: ゴリラのフロントに取り付けました。
その他業種

取り付けサイズも、問題なく簡単でした。メッキも素晴らしい仕上がりです。

対象商品 : 07551933
2016-06-10
用途: バイクの修理に使いました
建設業・工事業

どこで買っても同じなので安いのが一番です

対象商品 : 35443502
2014-06-23
用途: ウインカーの交換時
株式会社藤江商会

3種類の長さがあって、ちょっと悩みました、フロントのライトの脇に取り付けるときは、この40mmが一番マッチするようです。

対象商品 : 35443466
2020-05-18
用途: 大型バイク用に
医療・福祉・介護関連業

コストパフォーマンスは良いと思いますが、ウインカーケーブルを通す内部の穴に段差があり通すのに苦労します。内部の穴の仕上げが雑ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 35443466
2013-04-12
用途: 旧車のウインカーステイに

他社に比べ、価格が安いので使用していますが、
錆びやすいのが何点です、メッキの下からの錆はありませんが、点錆が出やすいです。
これ以外は、製品的には問題は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする