曜日別特売

ミドルメッキ装置(水槽式)

ミドルメッキ装置(水槽式) - BISO

タンクに水を入れて温めるメッキ装置です。本体はオールステンレスでサビの心配もありません。ビーカーは4個セットできますので、面倒だった液の入れ替えもしなくてすみます。

付属品
電解ダッシ剤(2L)
500ccビーカー4個
ステン極板2個
白金チタン板2個
1個掛けヒッカケ1本
3個掛けヒッカケ1本
用途メッキ作業電流(A)5電圧(V)AC100消費電力(W)100(750/ヒーター時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×430×210内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35445636A-100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする