ダイゾーニチモリ
エレックス(接点回復剤)
半化学合成油ベースの接点復活剤。
バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
用途
バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
液色
淡黄色透明
基油
半化学合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
132mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(220mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35447797
N-8000
¥
3,510
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください