曜日別特売

水性トタン用

水性トタン用 - サンデーペイント水性トタン用 - サンデーペイント水性トタン用 - サンデーペイント水性トタン用 - サンデーペイント水性トタン用 - サンデーペイント水性トタン用 - サンデーペイント水性トタン用 - サンデーペイント水性トタン用 - サンデーペイント
(8件のレビュー)

水性で塗りやすく、ひとぬりタイプで簡単です。乾燥時間も僅か1時間。スピーディーに作業できます。トタン板への密着がよく、伸縮にもよく耐えます。

用途屋外トタン部/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)種別トタン用塗料タイプ水性屋外トタン用塗料主な用途トタン使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※コールタールが塗ってある上に塗ると、下のコールタールがにじんできますので避けてください。うすめ液、用具洗いは水道水です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35493245-1缶(7kg)あかさび約65(1回塗り)
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
35493254-1缶(7kg)こげ茶約65(1回塗り)
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
35493263-1缶(7kg)スカイブルー約65(1回塗り)
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68522063-1缶(1.6L)あかさび約15(1回塗り)
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522072-1缶(1.6L)こげ茶約15(1回塗り)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522081-1缶(1.6L)約15(1回塗り)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68522097-1缶(1.6L)スカイブルー約15(1回塗り)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522106-1缶(1.6L)ねずみ約15(1回塗り)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522115-1缶(1.6L)茶色約15(1回塗り)
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522124-1缶(1.6L)うす茶色約15(1回塗り)
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522133-1缶(1.6L)アイボリー約15(1回塗り)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522142-1缶(7kg)約65(1回塗り)
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522151-1缶(7kg)ねずみ約65(1回塗り)
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522167-1缶(7kg)茶色約65(1回塗り)
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522176-1缶(7kg)うす茶色約65(1回塗り)
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522185-1缶(7kg)アイボリー約65(1回塗り)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
68522194-1缶(14kg)あかさび約130(1回塗り)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522203-1缶(14kg)こげ茶約130(1回塗り)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522212-1缶(14kg)約130(1回塗り)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522221-1缶(14kg)スカイブルー約130(1回塗り)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522237-1缶(14kg)ねずみ約130(1回塗り)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68522246-1缶(14kg)茶色約130(1回塗り)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68522072
2024-07-29
用途: トタン屋根のとそう
農・林・水産業

扱いやすく、作業がスムーズにできました。耐久性がよいことに期待します。

対象商品 : 68522106
2023-05-11
用途: トタン屋根の補修塗装

少し水を足して塗ることで、ローラーや刷毛で大変塗りやすく、仕上がりも満足です。
塗装後も刷毛やローラーも水で洗えて重宝しました。

対象商品 : 68522212
2022-10-20
用途: 発泡スチロールの塗装にも良い
その他業種

発泡スチロールの塗装に利用しています。
薄めずに塗り、乾きも非常に良い。

対象商品 : 68522142
2022-05-29
用途: 下屋根の塗装に使用する。
運輸・通信業

油性塗料より対候性は劣るが施工が簡単で、後始末も楽、シンナーの匂いもない。
経済性も楽。しかし油性が10年に一度なら水性は5・6年に一度かな? 勘ですけども、
以前このメーカーの塗料で施工して、注文しました。この度はまだ施工していません。
DIYでの作業です。

対象商品 : 68522133
2022-07-13
用途: 物置の塗装
その他業種

長年使用してきたので汚れ、色のくすみなどで塗装しましたが、仕上がり具合には満足しています。

対象商品 : 68522072
2021-05-17
用途: トタン屋根の塗装
建設業・工事業

暫く期間塗装していなかったので今回実施して見ました、出来栄え満足です。

対象商品 : 68522167
2017-05-20
用途: トタン外装の塗装
運輸・通信業

塗装のヌリ感がいい、表示してあるよりも、思った以上に面積が塗れました。ローラーで塗るより刷毛での方が塗りやすかった。

対象商品 : 68522106
2015-10-20
用途: 家の補修等
クルマ電気工事建設業・工事業

別にありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする