曜日別特売

塗料下塗り剤No.20

塗料下塗り剤No.20 - サンデーペイント塗料下塗り剤No.20 - サンデーペイント
(1件のレビュー)

下地(旧塗膜など)のシミ・ヤニ・汚れなどを化学反応によって強力に押さえ込みます。乾燥が極めて速く、短時間で塗り重ねることができます。ビニールかべ紙にも塗装できます。カチオン効果でシミ・ヤニのニジミを防ぎます。

用途室内壁のシミ・ヤニ・汚れのニジミ止め用 屋内/ビニールかべ紙、モルタル、コンクリート、台所、浴室、部屋の壁や天井 屋外/外かべ、サイディング。成分合成樹脂(アクリル)種別シーラー(下塗り剤)青(半透明)主な用途コンクリート、紙、浴室、室内カベ・天井、壁や天井 屋外/外かべ使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35493762No.201缶(0.7L)約6
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
35493771No.201缶(1.6L)約15
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35493771
2014-06-12
用途: 浴室、塗装等の下地剤として使用。シーラー(下塗り剤)

趣味が日曜大工で、実家に頼まれて現在一部リニュウアル中。(浴室、塗装等の下地剤として使用)用途が広く又、近隣のホームセンターでは、訳の解らないメーカーで販売している処、不安があったが貴社から購入し使用したら比較にならない程良好な状態です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
木部のアク止め効果もあるのでしょうか?
回答:
この商品はアク止め効果も兼ね備えている商品となっております。
対象商品:
35493762
2011-09-27

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする