曜日別特売

花咲かG サビトリ ラストリムーバー

花咲かG サビトリ ラストリムーバー - 栄技研
(44件のレビュー)

ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。
鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。
塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。

危険物の類別非危険物内容量1本(300mL)
注意
※鉄、ステンレス以外への使用は厳禁。(アルミ、ジェラルミン、マグネシウム、チタン、鋳鉄など使用不可)
※経年劣化や熱、錆による変質など、予期せぬ異常が起こる場合があります。事故を防止するため同様の不要部品で事前にテストを行い、安全が確認されたのち本番で使用して下さい。いきなりの本番使用は事故の元です。厳禁。
※サビ部分以外に付着しないようにまわりを囲い保護して下さい。目的の場所以外に付着した場合はただちに水をかけ布で拭き取って下さい。エンジン、ミッション、マフラー、ブレーキなどの熱の熱の加わる部分には使用不可。炎天下や、車体や部品が熱いときは使用できません。クロームメッキ以外の蒸着メッキ、亜鉛、クロメート、ユニクロメッキ等ははがれます。再塗装や劣化している塗装はシミや変色、はがれる恐れがあります。サビにより浮いている塗装やメッキははがれます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354505453000G
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35450545
2023-09-24
用途: バイクのマフラーに
建設業・工事業

この製品は使用後は乾燥して錆止め被膜になり錆の再発を防いでくれて良いです。他製品の中には使用後は早めに処置しないと錆が再発して困る物があり塗装をする部品には不向きですので用途も広いです。

3が参考にしています
対象商品 : 35450545
2023-03-17
用途: バイク部品のサビ除去

うっすらと発生したサビが簡単に取れます。水で洗ったり中和しなくても良いので楽です。毎度少量で済むので容量半分にして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 35450545
2023-06-12
用途: バイクの錆取りに使用
卸売・小売業

クロームメッキ等の錆はよく落ちるが、フレーム等の頑固な錆は取れなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 35450545
2022-12-23
用途: バイク整備時
その他業種

サビ取り剤は色々使用しましたがこれが一番良かったです。
サビ取りは勿論、予防効果も高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35450545
2022-11-22
用途: サビ取り
製造業

簡単に使用出来るので良いです。軽いサビには効果大、サビの抑止力は確認中

対象商品 : 35450545
2021-08-19
用途: バイクの錆除去
運輸・通信業

ブレーキディスクの錆除去をしてみました。塗ってしばらく放置で拭き取るだけ。結構効果ありです。

1が参考にしています
対象商品 : 35450545
2020-12-19
用途: 車、バイクのメンテナンス時
お好み焼きえみ

車、バイクの防錆メンテナンスに使用してます。
サビを見つけたら取りあえずこちらを塗っておけば 大丈夫です。

対象商品 : 35450545
2021-02-26
用途: バイクパーツの錆びとり
卸売・小売業

刷毛に原液をつけて錆びてる箇所に塗って暫くしたら拭き取るという簡単な作業で錆び取りができます。時間が早いと綺麗にとれないので錆の度合いを考えて20~30分後に処理するのがオススメです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする