曜日別特売

ブレードヒューズ

ブレードヒューズ - STANLEY(スタンレー電気)ブレードヒューズ - STANLEY(スタンレー電気)ブレードヒューズ - STANLEY(スタンレー電気)ブレードヒューズ - STANLEY(スタンレー電気)ブレードヒューズ - STANLEY(スタンレー電気)ブレードヒューズ - STANLEY(スタンレー電気)ブレードヒューズ - STANLEY(スタンレー電気)ブレードヒューズ - STANLEY(スタンレー電気)
(12件のレビュー)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。

全16種類を絞り込む
電流(A)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48695413SAF-63001パック(10個)30
600
599
659(税込)
当日出荷
48695422SAF-60301パック(10個)3
600
599
659(税込)
当日出荷
48695438SAF-60501パック(10個)5
600
599
659(税込)
当日出荷
48695447SAF-60751パック(10個)7.5
600
599
659(税込)
当日出荷
48695544SAF-61001パック(10個)10
600
599
659(税込)
当日出荷
48695553SAF-61501パック(10個)15
600
599
659(税込)
当日出荷
48695562SAF-62001パック(10個)20
600
599
659(税込)
当日出荷
48695578SAF-62501パック(10個)25
600
599
659(税込)
当日出荷
35508794SAF-60501パック(5個)5
300
取扱い終了
代替品有
35508803SAF-60751パック(5個)7.5
300
取扱い終了
代替品有
35508812SAF-61001パック(5個)10
300
取扱い終了
代替品有
35508821SAF-61501パック(5個)15
300
取扱い終了
代替品有
35508837SAF-62001パック(5個)20
300
取扱い終了
代替品有
35508846SAF-62501パック(5個)25
300
取扱い終了
代替品有
35508855SAF-63001パック(5個)30
300
取扱い終了
代替品有
58154887SAF-60301パック(5個)3
300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35508794SAF-605048695438SAF-6050SAF-6050 ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気) 48695438ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)1パック(10個)
599
税込659
内容量に違いがあります
35508803SAF-607548695447SAF-6075SAF-6075 ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気) 48695447ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)1パック(10個)
599
税込659
内容量に違いがあります
35508812SAF-610048695544SAF-6100SAF-6100 ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気) 48695544ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)1パック(10個)
599
税込659
内容量に違いがあります
35508821SAF-615048695553SAF-6150SAF-6150 ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気) 48695553ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)1パック(10個)
599
税込659
内容量に違いがあります
35508837SAF-620048695562SAF-6200SAF-6200 ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気) 48695562ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)1パック(10個)
599
税込659
内容量に違いがあります
35508846SAF-625048695578SAF-6250SAF-6250 ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気) 48695578ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)1パック(10個)
599
税込659
内容量に違いがあります
35508855SAF-630048695413SAF-6300SAF-6300 ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気) 48695413ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)1パック(10個)
599
税込659
内容量に違いがあります
58154887SAF-603048695422SAF-6030SAF-6030 ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気) 48695422ブレードヒューズSTANLEY(スタンレー電気)1パック(10個)
599
税込659
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48695544
2021-06-17
用途: 自動車整備

クルマも古くなると、いろいろな原因でヒューズが飛びやすくなります。市場に中国製の安価なヒューズがあふれていますが、アンペア数の表示に白インクが使われていなくて、不便です(白ペンキで書き足せばいいんだけど)。スタンレー製はすべてしっかりしていて、安心です。

対象商品 : 48695553
2018-06-20
用途: 装置メンテ
サザレストン株式会社

物は問題ありませんが。納期はちょっと長い。即納できるようお願いします。

対象商品 : 48695544
2017-10-26
用途: 電気配線整備等

信頼のあるメーカー品なのでリピートして使ってます。

対象商品 : 48695562
2017-06-10
用途: 機械修理時

満足しています アンペア複数種セットが有ればよいと考えます

対象商品 : 35508812
2017-01-05
用途: トラックのメンテナンス。

商品到着も早く、また価格も大変満足している。今後も定期的に注文したい。

対象商品 : 35508821
2015-01-13
用途: 自動車整備

ノーブランドの価格には勝てませんが、トラブルがあっては困る部品なので信頼できる製品を選びました。満足できる製品です。

対象商品 : 35508803
2015-06-08
用途: バイクの修理

メーカー品ですので何の不満も無く使えます。

対象商品 : 48695422
2017-04-15
用途: 歩行充電器のシューズ切れ
佐藤地所

3Aブレードヒューズは良かったのですが。形状のシューズBOXに入りませんでした。
注文の間違いでした。もう小こし明細を確認して発注しべきでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする