曜日別特売

2輪車用ウエッジ球 T13 6V(シングル球)

2輪車用ウエッジ球 T13 6V(シングル球) - M&H2輪車用ウエッジ球 T13 6V(シングル球) - M&H
(3件のレビュー)

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ガラス球形式T13電圧(V)6電力(W)8クリア適合ウインカー球タイプシングル口金W2.1×9.5d主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:F/Rウィンカーに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355068611PWB071個
380
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263287AWB071パック(2個)
700
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263296BWB071箱(10個)
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00263287
2022-03-07
用途: 交換時
北口自動車

モノタロウさんにあったので、大変助かります。昔のバイクの6ボルトタイプなので、ホームセンターに無かったので、大変助かります。

対象商品 : 00263287
2020-04-09
用途: バイクの修理
飲食業

ホームセンター等にも無い、6V品が安く手に入り助かります。

対象商品 : 00263287
2018-07-15
用途: 購入した中古車両の球切れ補修
おおさかやその他業種

6Vバイク 用なので、1つ売りを高い送料を支払って買うと、箱(10個入り)売りを買うのとあまり変わらなくなるので、2個売りがあり助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする