2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球)

2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) - M&H2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) - M&H
(10件のレビュー)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ガラス球形式
電圧(V)
定格電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355074031PWB741個T20-1218/5クリア
430
309
340(税込)
当日出荷
35507412AWB741パック(2個)T20-1218/5クリア
800
739
813(税込)
当日出荷
355074211PWB74BL1個T20-1218/5ブルー
700
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507437AWB74BL1パック(2個)T20-1218/5ブルー
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
355074461PWB74OR1個T20-1218/5オレンジ
850
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
355074551PWB74RE1個T20-1218/5レッド
850
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507464AWB74RE1パック(2個)T20-1218/5レッド
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
355074821PWB771個T20-1221/5クリア
430
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507491AWB771パック(2個)T20-1221/5クリア
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
355075071PWB77OR1個T20-1221/5オレンジ
850
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
355075161PWB77RE1個T20-1221/5レッド
850
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263488BWB741箱(10個)-12--クリア
3,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263497AWB74OR1パック(2個)-12--オレンジ
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263533BWB771箱(10個)-12--クリア
3,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
002635421PWB77BL1個-12--ブルー
700
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263558AWB77BL1パック(2個)-12--ブルー
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263567AWB77OR1パック(2個)-12--オレンジ
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263585AWB77RE1パック(2個)-12--レッド
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
002636031PWB77WH1個-12--ホワイト
700
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263612AWB77WH1パック(2個)-12--ホワイト
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263637BWB801箱(10個)-12--クリア
3,500
取扱い終了
代替品有
355073941PWB721個T20-1210/5クリア
370
取扱い終了
355074731PWB74WH1個T20-1218/5ホワイト
700
取扱い終了
返品不可
355075251PWB801個T20-1223/8クリア
370
取扱い終了
00263463AWB721パック(2個)-12--クリア
700
取扱い終了
00263472BWB721箱(10個)-12--クリア
3,500
取扱い終了
00263506BWB74OR1箱(10個)-12--オレンジ
7,500
取扱い終了
返品不可
00263515BWB74RE1箱(10個)-12--レッド
7,500
取扱い終了
返品不可
00263524AWB74WH1パック(2個)-12--ホワイト
1,350
取扱い終了
返品不可
00263576BWB77OR1箱(10個)-12--オレンジ
7,500
取扱い終了
返品不可
00263594BWB77RE1箱(10個)-12--レッド
7,500
取扱い終了
返品不可
00263628AWB801パック(2個)-12--クリア
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00263637BWB8000263533BWB77画像準備中2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球)M&H1箱(10個)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35507403
2025-12-06
用途: C50カブの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

テールランプの常時点灯ライトがしていなかったため、交換に使用しました。
同じ球なので交換後は何も問題なく常時点灯、ブレーキ作動時の点灯が出来ました。
この価格なら予備で1つ持っていても良いと思います。

2026-02-08
用途: AF24ジョルノに使用
春田商会その他業種

テールランプ交換に使用しました。有名メーカーなので安心して使用できます。作動も良好でした。

2025-10-12
用途: スーパーカブ
令和電気株式会社卸売・小売業

50CCスーパーカブのストップ/テールライトを購入しました。問題なく、普通に使いました。また購入したいです。

対象商品 : 35507446
2023-01-15
用途: VTR250のウェッジ球交換
医療・福祉・介護関連業

VTR250のフロントウインカーカバーをクリアに変えたので、このオレンジウェッジ球交換にしました。純正球に比べ明るくなった感じします。

対象商品 : 35507412
2022-04-01
用途: 愛車のバイクのテールランプに使用
製造業

バイクのテールランプが切れたので交換しました。
問題なく取り付けでき、問題ない照度でした。

対象商品 : 35507412
2017-11-04
用途: スーパーカブの尾灯用
製造業

スーパーカブの尾灯用に購入しました。頻繁に切れるので確認が欠かせません。整備不良で減点は馬鹿らしいので常にバイクの荷物ボックスに常備しています。出先で交換できるように車載工具の確認はしておいたほうが良いです。いつの間にか盗まれて無かったということが有ります。

対象商品 : 35507516
2016-04-13
用途: バイク部品の取替え
合資会社 市野晒工場

赤色ランプはなかなか無くて探していたら有りましたので注文しました。

対象商品 : 35507403
2014-09-10
用途: 自分のバイク用

3,000円以上だと送料が無料なので、他のお店で買うのと変わりなく、買いに行く手間がかからないので良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする