2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)

2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) - M&H2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) - M&H2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) - M&H2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) - M&H2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) - M&H
(12件のレビュー)
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式T10口金BA9sクリア
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35506737A73131パック(2個)3.4
550
389
428(税込)
当日出荷
355067461P73151個8
300
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
002662971P73131個3.4
300
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
00266306B73131箱(10個)3.4
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00266315A73151パック(2個)8
550
499
549(税込)
当日出荷
00266324B73151箱(10個)8
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00266315
2022-01-16
用途: 部品供給で

此のサイズが頻繁に出る訳でも無く、ケース買いしたら部品劣化するので2個セットとかがとても良いです。

対象商品 : 35506737
2021-02-03
用途: 四輪のナンバー灯に使用

自動車のナンバー灯用として購入しました。
量販店、ホームセンターで売っているものと遜色なく、問題なく使えています。
次回も、購入したいと思います。

対象商品 : 00266315
2021-03-06
用途: 電球交換
アイ・シー・エス自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか売ってない、ワゴンR C2のバルブ
ありがたいですね。

対象商品 : 00266315
2019-03-20
用途: バイクの整備

この規格(ガラス形状)の物はホームセンターなどでは入手が難しいので助かりました、もちろん機能も問題ナシです。

対象商品 : 00266297
2018-07-28
用途: 経年劣化した部品の補修

メーター内の電球に、カラーキャップの使用を検討されている方は5Wの以下の電球をということで、サイズがあえば、こちらの電球をおすすめします。二輪用ということで、振動により強くあるのでは、いう商品に対する私の期待もあり、こちらを選んでいます。

対象商品 : 00266297
2018-03-30
用途: 古いオートバイのウインカー球に
運輸・通信業

問題なく取り付けが出来ました。
このタイプの電球は、オートバイ用品店でもなかなか売っていないので大変助かりました。

対象商品 : 00266306
2018-01-27
用途: 車両の整備時

なかなか探しのに難しい品だったんで助かりました もう少しサイト内での品物の検索がしやすいと良いんですが!。

対象商品 : 35506737
2017-03-01
用途: 二輪のポジションバルブに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できました。年式の古い車両の維持にも非常に役立ち助かりました。
実店舗(二輪用品店等)での取扱在庫が無く。ネット通販が助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする