曜日別特売

2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球)

2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球) - M&H
(12件のレビュー)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ガラス球形式
電圧(V)
定格電圧(V)
定格電力(W)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355053461P20621個T19-1215-クリア
750
539
593(税込)
当日出荷
355053641P20641個T19-1225-クリア
750
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
00264355B20621箱(10個)-12--15クリア
6,500
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
00264398B20641箱(10個)-12--25クリア
6,500
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
355053551P20631個T19-1218-クリア
570
取扱い終了
返品不可
002643641P2062BW1個-12--15ホワイト
750
取扱い終了
002643731P2062YE1個-12--15イエロー
750
取扱い終了
00264382B20631箱(10個)-12--18クリア
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35505364
2024-03-06
用途: 除雪機のメンテナンス

ヤマハ除雪機リッキーのライトの球切れで困っていました。見つけた!!って感じです。

1が参考にしています
2023-01-20
用途: ヤナセ除雪機のライトバルブ交換
その他業種

昔から使っているヤナセ除雪機が球切れをしまして購入しました。ホームセンター、部品屋、農機工場など様々さがしましたが見つからずようやくここで見つかってよかったです。

対象商品 : 35505364
2022-07-27
用途: ヤナセ除雪機のライト

シングルの12ホルトがなかなか見つからずモノタロウではあるのがわかってました。

1が参考にしています
対象商品 : 35505364
2021-06-15
用途: 旧車に使用
金融・保険業

モンキー6Vを12V化するのに使用、W球しか知らずシン12V有り予備含め購入。非常に満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 35505355
2018-11-07
用途: 農機具ライト
農・林・水産業

運搬車のライトが切れ農機具店、整備工場等で買い求めましたが取扱がありませんでしたが、さすが取扱商品の多いモノタロウさんにありました。交換し明るい作業ができます。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 35505346
2019-08-08
用途: メンテナンス
製造業

特に問題なく、使用できました。梱包状態も問題なし。

対象商品 : 35505355
2018-01-19
用途: ヤマハミントのヘッドライトに

ネットで一番安かったので予備としてリピート購入しました。特に問題なく普通に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35505355
2017-09-15
用途: バイクメンテナンス

今や、なかなか売っていないものなので、助かりました。
モノタロウさんの品揃えに感謝です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする