2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V

2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V - M&H2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V - M&H
(1件のレビュー)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ガラス球形式T10定格電圧(V)12定格電力(W)55クリア適合2灯式車、輸入車などタイプH7口金PX26d主な適合車種VFR800 2002-2004年式:Hiに適合(4灯式)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35504436155C
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35504436
2019-04-17
用途: バルブ交換
教育・研究機関

とりついていたものとまったくおなじものなので、まんぞくです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする