曜日別特売

2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V

2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V - M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V - M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V - M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V - M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V - M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V - M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V - M&H
(14件のレビュー)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

タイプPH7口金P15d-25-1適合6Vの原付・スクーター、小・中型車などクリア定格電圧(V)6ガラス球形式ハロゲン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355041311C25/25
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
355041472C30/30
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
002640573C35/35
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00264057
2024-10-29
用途: 6Vバイクに。
ピデスアート製造業

古い250ccバイクなので6Vです。
試しに購入してみましたが思った以上に明るくて満足しております。
low、Hiが逆なので下の配線を繋ぎ変えました。

1が参考にしています
対象商品 : 00264057
2021-12-29
用途: 旧車 単車に使用します
運輸・通信業

旧車の為に店頭に置いてませんので モノタロウさん有ると聞き注文しました 今後もモノタロウさんで無いものはぜひ注文しますよー

1が参考にしています
対象商品 : 00264057
2022-03-04
用途: バイク部品
あらじんサービス業

本田の旧車に使用
標準のクリプトンの3倍明るい印象。

1が参考にしています
対象商品 : 00264057
2021-09-25
用途: 愛車のメンテ
有限会社秋田林産工社卸売・小売業

ノーマルの電球は暗くてこのハロゲンに替えました。明るさが全然違い夜でも安全に運転できます。25W普通球 から35WハロゲンにしたらHighとlowが逆になってしまいましたが慣れるまで我慢します。

1が参考にしています
対象商品 : 00264057
2021-09-14
用途: TL125S バイアルスに装着
ブルーマックス BBS事務センターサービス業

ノーマルでは暗くて山道で不安でしたがこちらに取り替えたら大変明るく安心感が出来ました。ノーマルは25Wですが35Wに取り替えて正解でした。ただ注意書きにもありますがハイとローの切り替えスイッチが逆になりますが慣れてしまえば全く問題はありません。暗い方が危険ですね!

1が参考にしています
対象商品 : 35504131
2021-12-20
用途: HONDAバイクの旧車のメイテナンスに使用。
サービス業

バイク屋さんに頼まなくても貴社の品揃えが豊富で助かります。

対象商品 : 00264057
2020-04-11
用途: ミニトレGT50 4M7のヘッドライト
建設業・工事業

純正は25wですが、ヘッドライトが35Wのエンジンを積んでいるので6VのPH7.しかもハロゲン35Wはかなり貴重です。
ホームセンターにはあっても6Vの電熱球のヘッドライトしかありませんので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 00264057
2020-03-08
用途: 夜ツーリング走行
電気・ガス・熱供給・水道業

ノーマルが25Wのタングステン電球なので、35Wのハロゲン電球は実感としては倍の明るさがある。
路面が良く見えるので田舎道でも安心して走行できる

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする