GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球)

GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) - M&H
(1件のレビュー)

レンズ効果で被視認性アップ!
電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ガラス球形式G18定格電圧(V)12クリア適合ウインカータイプシングル口金BA15s内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ランプ形状、レンズカットによって集光効果に差があります。明るさは通常の電球と同じです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35507771GG510810
350
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507787GG510915
350
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507796GG511321
350
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507805GG511523
350
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35507805
2017-04-04
用途: オートバイのウインカー

消費電力が同じであるのに、かなり視認性が向上しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする