曜日別特売

GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球)

GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球) - M&H
(2件のレビュー)

レンズ効果で被視認性アップ!
電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ガラス球形式G18定格電圧(V)12クリア適合ウインカー/ポジション/ストップ/テールタイプダブル口金BAY15d内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ランプ形状、レンズカットによって集光効果に差があります。明るさは通常の電球と同じです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35507814GG540418/5
450
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507823GG540721/5
450
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507832GG541023/8
450
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35507823
2014-11-24
用途: オフロードバイクのテールライト
農・林・水産業

社外品のテールライトがきれたので予備を含めて購入しました。
指定サイズのものなので違和感なく取付できました。
試しにつけてみた安価なLEDはブレーキを踏んだ時の明るさの差が少なく追突されそうでしたが、この商品はしっかりと差がありました。
近所のホームセンターで扱っていないサイズなので、予備が無くなったら継続購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35507814
2014-12-26
用途: オートバイ整備

段ボール箱に電球一つだけって何とかなりませんか。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする