曜日別特売

リアランプ

リアランプ - NTBリアランプ - NTBリアランプ - NTB
(2件のレビュー)
適合カワサキタイプリア付属バルブ12V 23W適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)純正品番23040-1116(1146)内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35478606LLK-08R
4,040
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35478606
2022-02-08
用途: ZRX1100のウィンカー純正戻し時に使用
製造業

最初、間違えて1つしか買わなかったら、見事に1つ(片側分)しか届かなかったので、皆さんも購入時には数に気を付けて下さい。(笑)
左右分欲しかったら、数は2つで!(o^-^)

1が参考にしています
対象商品 : 35478606
2019-03-12
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明でカワサキリヤランプとあったので購入しましたがGPZ900Rのリヤにはあいませんでした。適合車種をきちんと表記してください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする