モノタロウ

蛍光形水銀ランプ

蛍光形水銀ランプ - モノタロウ
(38件のレビュー)

外管の内側に希土類蛍光体(ユーロピウム付活イットリウム化合物)を塗布しており、光束は透明形(H形)より10~15%高い。
光色は赤色を豊富に含む快適な白色光。

用途
屋外照明として、道路・広場・庭園など。
屋内照明として、工場・体育館・商店・オフィスなど。
寸法(mm)Φ116×290種類蛍光形水銀灯口金E39全光束(Lm)22000定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)3.3定格ランプ電力(W)400平均演色評価数(Ra)40ランプ電圧(V)130色温度(K)3900安定時間(分)8以下再点灯時間(分)10以下安定器水銀灯用電球の種類水銀ランプ内容量1個
注意
※この商品のご使用時には安定器が必要となります。
※素手で触らないでください。皮脂汚れにより、破損の原因になる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35481896HF400X
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35481896
2016-09-07
用途: 倉庫の天井の照明
三菱化学物流株式会社運輸・通信業

倉庫の天井の照明が切れて、大変困っていたが、安価で購入できて助かりました。

対象商品 : 35481896
2016-06-07
用途: 工場の照明

安価だからと仕入れたが私の確認ミスで安定器無しの器具に使えませんでした。

対象商品 : 35481896
2016-06-10
用途: 玉切れ交換
株式会社横井金属工業

今まで使用していたものが切れてしまったので交換しました。
なんら問題なく使用出来ております。

対象商品 : 35481896
2014-12-08
用途: 商品保管倉庫での使用
西多摩運送株式会社

他社商品と比べて値段が安かったのですが、明るさには問題ありませんでした。
電球が白いので、いつも使っている透明だともっと良かったと思います。
透明だと値段も高くなると思いますが!
使用出来る期間がどのくらいなのか今回初めて購入して見たのでわかりません。

対象商品 : 35481896
2014-12-15
用途: 工場の照明

有名なメーカー品と比べても遜色ないので、価格のメリットはあると思う。

対象商品 : 35481896
2014-02-14
用途: 工場棟照明
株式会社カサタニ

1.400Wの水銀灯・12000Hrの寿命でメーカー品と大差ない品物であれば、こんな時代
 ですのでお安いほうがいいですね、実際点灯してみても違和感はありません
 翌日配達で助かります、今後も利用したいですね。
                                  以上

対象商品 : 35481896
2014-03-26
用途: 工場内の照明

従来品と明るさなど大差なく使えています。
価格も安くたすかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35481896
2014-08-29
用途: 照明
マルサ石油有限会社

安いですが 全く問題はありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
定格ランプ電力200Wを使用しているのですが、口金さえ合えば400Wのこの商品でも使用できますか?
回答:
ご使用頂けません。
対象商品:
35481896
2011-10-31
質問:
口金: E39だが、一般家庭でも使用できますか?
回答:
一般家庭用の口金サイズはE26となりますので、ご使用頂けません。
対象商品:
35481896
2011-08-30
質問:
現在300Wの水銀ランプを使用しているが400WのHF400X-MOに変えてもそのまま使用できるか?
回答:
W数毎に安定器が異なりますのでご使用頂けません。
対象商品:
35481896
1が参考にしています
2011-08-30

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする