化学防護服4565

化学防護服4565 - 3M(スリーエム)化学防護服4565 - 3M(スリーエム)化学防護服4565 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。

材質
(不織布)ポリエステル、ポリエチレン
(フィルム)ポリエチレンフィルム
用途ダイオキシン作業、感染症対策、製薬作業などに。規格JIS規格、EN規格種別つなぎ機能ダイオキシンレベル1、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115規格品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1・2・3内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331719844565M167~17692~100
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
331719754565L174~181100~108
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
331719664565XL179~187108~115
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
376820934565XXL186~194115~124
2,213
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

各防護服の対応用途

商品名アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業工場の清掃
メンテナンス
製薬製造感染症対策農薬散布作業家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服××
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)×××
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服××××
スリーエム(3M) 化学防護服4540+×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33171984
2012-06-24
用途: 農業、薬剤散布時着用
農・林・水産業

週一回、約1時間の着用で3ヶ月くらい保ちました。
着用後は毎回手洗い洗濯して、多少ゴムが伸びたりしましたが破れ等はありませんでした。
これまでカッパを着て薬剤散布をしていましたが、こちらは軽い着心地なため身体の動きが
スポイルされず快適に腕が動かせます。
ただし、ゴアテックスの様な透湿機能はないためそれなりに蒸れてしまいますが、
そのデメリットを上回る動きやすさがあるため、これからも継続して使用していきます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする