カムシャフトプーリー固定レンチ

カムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTCカムシャフトプーリー固定レンチ - JTC
(6件のレビュー)

カムシャフトプーリーの固定に使用します。

用途スバル専用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※純正部品のカムプーリーの製作時期等により部品サイズに違いが有る場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
主な適合純正品番
レンチサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35527037JTC4821レガシー、インプレッサ、(EJ系エンジン)49920740060(12角)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
35527046JTC4823可変バルブタイミング(AVCS)用EJ20系エンジン499977500-
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35527046
2017-02-07
用途: スバル車の整備に
ベルプロジェクト有限会社

早く到着し、商品も問題ありませんでした。安心して注文できました。

対象商品 : 35527046
2014-11-19
用途: カムシャフトプーリー脱着作業
自動車・二輪車・自転車関連業

13322AA001の純正品番には合うが、それ以前の純正品番13223AA020のスプロケにはどの位置にもフィットせず使いものにならない。部品の適合説明不足。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーにて情報がございませんでしたので、この度のご意見を、改善要望として申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 35527037
2014-05-08
用途: 脱着時

さすがに専用工具です。すぐに緩みました。
でも、そんなに同じ仕事は無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35527046
2014-12-18
用途: カムプーリーの固定の為

カムプーリーのAVCSの先がテーパーになっていて、先の部分しかレンチがかからない為固定は無理でした。
テーパーの部分にはまるようにレンチもテーパーをつけるか、外周に合わせてもう2mm程大きく作ってもらわないと使えないですね。。。

2が参考にしています
対象商品 : 35527046
2014-08-21
用途: 分解整備
自動車・二輪車・自転車関連業

型式GDB、エンジンEJ20、インプレッサWRXのIN側カムプーリーのヘックスボルトを緩めるために購入しましたが、3点のくぼみにぴったりフィットせずガタガタでほどんどホールドできないものでした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

工具の3か所の出っ張りは均等な3か所の位置ではなく、二等辺三角形に近い形になります。3点の位置があっていないときちんと固定出来ない状態となります。
3か所の出っ張りがきちんとプーリーの窪みに合っているかどうかを一度お試しくださいませ。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 35527037
2013-04-18
用途: カムシャフトプーリーの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする