用途軽自動車クラスのVベルトに全長(mm)375タイプVベルトタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35527353JTC1901
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プーリーホールドレンチ 15K173A(リブベルト) JTC1901(Vベルト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
クランクプーリーの溝はどういうタイプでも使用可能でしょうか?
回答:
お問い合わせ頂きました【ラグナ プーリーホールドレンチ 】につきまして、軽自動車クラスのVベルトに使用可能です。
ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。

今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。
                                                                                                                   
対象商品:
35527353
1が参考にしています
2012-06-13

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする