曜日別特売

ワンタッチスプレーマフラー用

ワンタッチスプレーマフラー用 - オキツモ
(48件のレビュー)

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。

用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35501444A5501本(300mL)0.15L
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33237165A5501箱(300mL×24本)3.6L
40,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: バイクのエンジン塗装
製造業

純正塗装に近い半ツヤ感を出したいと思い購入しました。しっかり塗るとツヤがありますが乾燥すると半ツヤになり、塗った感じも良かったです。やはりオキツモは間違いないですね。

対象商品 : 35501444
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

他社製品と比べても低価格で使用感は変わらないので良いです。

対象商品 : 35501444
2022-07-18
用途: 定番オキツモ
Masterwork自動車・二輪車・自転車関連業

値段も耐熱温度も使用感も満足なのですが、オキツモのコレは半ツヤです。
艶ありや半ツヤの物でこの値段、耐熱温度のものはあまりありませんし、オキツモなので間違いない。
塗装後の仕上がりも純正品の様な半ツヤ感です。
使用時の注意はしっかりと下地を出して、天気の良い日に薄く塗り重ねていくと良いと思います。
あまり厚塗りしない方が仕上がりは良いと思います。
私は塗り上がりから1週間程置いてから取り付け、アイドリングで30分程置いてから近場をエンジン回転を上げない様にして1時間ほど走行して焼入れしました。
とても綺麗な仕上がりになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 35501444
2022-02-14
用途: リード100ノマフラー塗装

言わずと知れた、オキツモです、モノタロウブランドと両方、使っていますが、モノタロウが、つや消し黒に見えるぐらい、半つやというより、つやあり黒に見えます、質感もよく、あとは耐久性を見てみます。

1が参考にしています
対象商品 : 35501444
2022-10-19
用途: カワサキエプシロン150マフラー塗装
その他業種

素晴らしい
買って良かった
仕上がりもとても満足してます

対象商品 : 35501444
2021-12-02
用途: 鉄製小物の焼付塗装用
ホクシン工業株式会社

レビュー通り油断してたら少し垂れやすいので、薄く攻めないとあかんかった。でも良い商品なのでリピートすると思う。焼き付けたら硬化具合も問題無し!

対象商品 : 35501444
2021-12-11
用途: バイクのマフラー
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使用しましたが、ムラもなく上手に塗れました、また機会があれば同じ物を使おうと思います。

対象商品 : 35501444
2022-09-22
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が安く購入出来て、大変に良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする