曜日別特売

サイレントボンバーマフラー(キャタライザー内蔵)

サイレントボンバーマフラー(キャタライザー内蔵) - TAKEGAWA(武川)

性能と静粛性を兼備えた「サイレントボンバー」。Φ90アルミサイレンサーを採用し、インパクトのあるマフラー製作しました。
エキゾーストパイプにはO2センサー装着用ボスを標準装備し、別途「コンパクトLCD A/Fメーター」を購入することで、空燃比を計測することが出来ます。ノーマル、Sステージ156cc装着車両、FIコントローラー装着車両にお薦めです。
FIコントローラー(インジェクションサブコントローラー)と同時装着することで、車両のセッティングデータを設定する場合にリアルタイムで空燃比がデジタル表示され、セッティングの目安として使用出来ます。
取付けボスにはブラインドプラグが装着されている為、コンパクトLCD A/Fメーターを取付けなくてもマフラーとしてそのまま使用出来ます。

仕様
キャタライザー内蔵
JMCA認定(国家認証)
一般公道用部品
付属品ウエイトローラー 15g×6個音量(dB)近接86内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3551839304-02-2742
42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする