TAKEGAWA(武川)
P-SHOOTER(キャブトンスタイル)
特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。
適合車種
スーパーカブ50(AA01-1000001~1699999)
リトルカブ(AA01-3000001~3999999)
用途
スーパーカブ50・リトルカブ(キャブレター車)用
仕様
JMCA認定
表面仕上げ
(エキゾーストパイプ・サイレンサー)ステンレス製ポリッシュ仕上げ
音量(dB)
近接80
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35518402
04-02-0002
¥
30,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください