曜日別特売

Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B

Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B - 富士電機Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B - 富士電機
(7件のレビュー)
適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27内容量1個
注意
※充電部保護カバーは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35508681AR9B290標準タイプ
350
339
373(税込)
当日出荷
35508724AR9B291標準タイプ
350
339
373(税込)
当日出荷
50068076AR9B290-Sオーバーラップ用
480
349
384(税込)
当日出荷
50068085AR9B291-Sオーバーラップ用
480
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35508724
2025-03-15
用途: 機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用する事が出来ました。
ありがとうございました。

対象商品 : 35508681
2024-03-31
用途: サンプルとして
サービス業

追加で取り付けれるかどうか確認の為に注文しました。
1個単位で発注できるので非常にたすかりました。

対象商品 : 35508681
2023-11-13
用途: 改造
合同会社シナプスエンジニアリング製造業

必要な数量を安い価格で買えました。すぐ届いて助かりました

対象商品 : 35508681
2022-08-02
用途: 機械のメンテナンス時
なにわエレベーター建設業・工事業

特にありませんが、種類等豊富に有ればうれしいです。

対象商品 : 35508681
2018-05-21
用途: 設備ボタン交換用
株式会社中島製作所

設備操作ボックスのスイッチ接点が動作不良となり購入。接点単品でも購入できるので便利です。

対象商品 : 35508681
2016-02-07
用途: 制御盤改造
建設業・工事業

納期が早く、工期に間に合いました。

対象商品 : 35508681
2014-06-30
用途: 自社仕様機器の制御盤に使用

製品としてはまったく問題なく 使用勝手もいいかと思い増す
このあたりの機器としてはメーカー指定が多いため、使う機会が限られるのが残念です
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする