曜日別特売
(3件のレビュー)

オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。

内容量1台
注意
※横向きでお使いの場合はポンプ部を下にして使用してください。
横向きにした場合、置き方によりストロークは通常の値より少なく(小さく)なります。
●絶対に、ジャッキの使用荷重を超えた荷物を持ち上げないでください。
●ジャッキの底面は、常に固い、水平な平面の上に置いてご使用ください。
●適切なジャッキスタンド等の保持台を使わずに、持ち上げた荷物の下で作業するのは絶対にやめてください。
●ジャッキアップ後は、その場から離れたり放置しないでください。降下することがあります。
離れる場合や放置する場合は、必ず保持台等で支えてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
最高高さ(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35508733OJ-2T1162.7836-408834588×94
8,125
7,998
8,798(税込)
当日出荷
35508742OJ-3T1183.3836-408937293×100
9,535
9,498
10,448(税込)
当日出荷
35508751OJ-4T1183.3836-409037293×100
10,595
9,998
10,998(税込)
当日出荷
35508767OJ-5T1274.5836-409141396×115
13,070
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35508776OJ-7T1475.7836-4092457103×119
21,190
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
35508785OJ-10T1506.6836-4093460109×125
22,595
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35508742
2017-06-19
用途: 金型交換の時に使用
製造業

重量物を安全にジャッキアップするのに使って満足しています。

対象商品 : 35508785
2015-04-27
用途: 曲取り等

使いやすくとても便利。

対象商品 : 35508785
2013-02-07
用途: テーブル・リフターの故障した油圧ポンプの代替え品として
株式会社黒川発条製作所

かなり古いテーブル・リフターの油圧ポンプが壊れて部品が無い為、変わりに油圧ジャッキで改造して代用しました。横向きに固定して使う為にパワーは下がりますが、問題無く使えました。価格からすれば、とってもお買い得なジャッキだと思います。耐久性に関しては、これから先の事なので不明です。お勧め品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする