モノタロウ

塗料カートリッジ

塗料カートリッジ - モノタロウ塗料カートリッジ - モノタロウ塗料カートリッジ - モノタロウ塗料カートリッジ - モノタロウ塗料カートリッジ - モノタロウ塗料カートリッジ - モノタロウ塗料カートリッジ - モノタロウ塗料カートリッジ - モノタロウ
(60件のレビュー)

下げ缶用の取替え内容器です。

容量(L)2.5材質PP
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35509284タイプ11箱(50枚)185×140
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35509293タイプ31箱(30枚)193×145
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
35509284タイプ11箱(50枚)185×1402,3982,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35509293タイプ31箱(30枚)193×1451,4981,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

下げ間に差し込むだけ! 缶が汚れず洗う手間が省けます。
缶に差し込む目盛り付き

別売の2.5Lの塗装用下げ缶に差し込むだけで、缶を汚すことなく塗料を入れられます。1つの下げ缶で複数色の塗料が使えて便利です。
側面には「500・1000・1500・2000」の数字と目盛りがあり、一目で塗料がどれだけ入っているか分かります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 外壁塗装時

無くなると買わせていただいております、
特に問題はありません
また使用させていただきます。

対象商品 : 35509293
2025-06-17
用途: 塗装
建設業・工事業

早く届き使い勝手も普段使ってた物と変わらずとてもよかったです、また次回もこちらの商品を購入したいと思ってます。

対象商品 : 35509293
2024-05-25
用途: 塗装作業に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業に使用しました。色の交換などが早くできて便利。

対象商品 : 35509284
2024-02-21
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

安価で使いやすい。少なくなるとリピ買いしています。

対象商品 : 35509293
2024-05-08
用途: 塗装作業時

ペンキ入れに使用
安くてよかったですがもう少し少量のものもあればいいかもと思いました。

対象商品 : 35509284
2024-02-11
用途: 塗装作業時に使用
建設業・工事業

使い捨てにとても便利ですが、ちょっと薄過ぎるかな?

対象商品 : 35509284
2023-09-18
用途: 塗装作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく、経済的でしたので、消耗品費がたすかりました。

2が参考にしています
対象商品 : 35509293
2023-11-02
用途: 塗装等の作業にて
綺麗堂

とても重宝しています。塗料だけではなく、簡単に使える容器として、頻繁に購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする