曜日別特売
タイプ3 塗料カートリッジ モノタロウ 35509293

 

タイプ3 塗料カートリッジ モノタロウ 35509293
タイプ3 塗料カートリッジ モノタロウ 35509293
タイプ3 塗料カートリッジ モノタロウ 35509293
タイプ3 塗料カートリッジ モノタロウ 35509293
タイプ3 塗料カートリッジ モノタロウ 35509293
モノタロウ

塗料カートリッジ

(64件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(30枚)
内容量1箱(30枚)注文コード35509293品番タイプ3
販売価格(税込)¥2,198定期注文特価(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
¥1,798(税別)

下げ缶用の取替え内容器です。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)
193×145
材質
PP
容量(L)
2.5
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

下げ間に差し込むだけ! 缶が汚れず洗う手間が省けます。
缶に差し込む目盛り付き

別売の2.5Lの塗装用下げ缶に差し込むだけで、缶を汚すことなく塗料を入れられます。1つの下げ缶で複数色の塗料が使えて便利です。
側面には「500・1000・1500・2000」の数字と目盛りがあり、一目で塗料がどれだけ入っているか分かります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-06
用途: 塗装手持ち缶の養生
株式会社ステントス 様

今迄、メーカー品を購入しておりましたが、米国・イラン状況による石油製品危機の影響で購入が困難になりましたのでモノタロウブランドを試しに購入しました。購入前は、サイズが心配で缶に密着するかどうか心配でしたが、実際に試すとピッタリでした。値段もずいぶん安いですし、現時点で数量制限はあるものの購入可能で本当につかりました。

対象商品 : 35509284
2026-05-08
用途: 塗装作業時
阪本塗装工業 様(建設業・工事業)

いつもながらの使い勝手いいカバー
値上がりしないでほしいです。

対象商品 : 35509284
2026-08-02
用途: 塗装

毎度この手のカートリッジを使ってます。
他のカートリッジより使い勝手がいいのでいつもコレ

対象商品 : 35509284
2026-04-17
用途: 塗装
建設業・工事業

使いやすくコスパ良いので何度もリピートしてます。今後もこの価格帯でよろしくお願いします。

2025-09-24
用途: 外壁塗装時

無くなると買わせていただいております、
特に問題はありません
また使用させていただきます。

対象商品 : 35509293
2025-06-17
用途: 塗装
建設業・工事業

早く届き使い勝手も普段使ってた物と変わらずとてもよかったです、また次回もこちらの商品を購入したいと思ってます。

対象商品 : 35509293
2024-05-25
用途: 塗装作業に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業に使用しました。色の交換などが早くできて便利。

対象商品 : 35509284
2024-02-21
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

安価で使いやすい。少なくなるとリピ買いしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする