曜日別特売

乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS

乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS - 三立機器乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS - 三立機器
集塵容量(L)14質量(kg)21付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツールTGK品番361-25-30-12外形寸法(mm)445×465×820Hmm電源単相100V最大静圧(kPa)31.4最大風量(m3/min)30(3200mmH2O)騒音レベル(dB(A))77内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35593424JX-6005-100V
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

工業用掃除機の乾湿同時吸引型のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする