佐藤計量器製作所
オーバータイムタイマー
設定時間到着後アラームが開始され、5秒で自動的に止まります。音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。
カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
最大設定時間
99分59秒
最小設定時間
1秒
TGK品番
359-55-43-75
寸法(mm)
93×20×67H
質量(g)
約95(電池含む)
電源
単4(15V)1個
表示形式
デジタル
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
内容量
1個
注意
付属の電池はモニター用になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35593241
TM-23(1709-11)
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください