曜日別特売

マイクロピペット 3120(リサーチプラスV・容量可変タイプ)

マイクロピペット 3120(リサーチプラスV・容量可変タイプ) - Eppendorf(エッペンドルフ)
(2件のレビュー)

スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最適な状態に装着できます(5mL・10mLタイプを除く)
市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。
熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーFortronを使用しています。
丸ごとオートクレーブ可能です。
リサーチプラスV(5mLタイプ及び10mLタイプを除く)には、すぐにご使用いただけるように、ep TIPSボックスが付属しています。

ピペットの種類マイクロピペット内容量1本
注意
※( )内の容量における精度・再現性です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン色
再現性(%)
精度(%)
適合チップ
TGK品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355857673120 000.011ダークグレー±6.0±12.0(0.25)10μL107-12-20-212-4632-11
46,800
取扱い終了
代替品有
355858033120 000.046±1.0±3.0(10)200μL107-12-20-252-4632-14
46,800
取扱い終了
代替品有
355858123120 000.054±0.7±2.5(20)200μL、300μL107-12-20-262-4632-15
44,100
取扱い終了
代替品有
355858463120 000.070±0.6±2.4(500)5000μL107-12-20-292-4632-17
46,800
取扱い終了
代替品有
355857763120 000.020グレー±1.8±2.5(1)10μL、20μL、20μL(Lタイプ)107-12-20-222-4632-12
46,800
取扱い終了
355857853120 000.097ライトグレー±1.5±5.0(2)20μL、20μL(Lタイプ)107-12-20-232-4632-18
39,000
取扱い終了
355857943120 000.038±1.5±5.0(2)200μL107-12-20-242-4632-13
46,800
取扱い終了
355858213120 000.100オレンジ±0.7±2.5(30)300μL107-12-20-272-4632-19
39,000
取扱い終了
355858373120 000.062±0.6±3.0(100)1000μL、1250μL、1250μL(Lタイプ)107-12-20-282-4632-16
46,800
取扱い終了
355858553120 000.089ライトブルー±0.6±3.0(1000)10mL、10mL(Lタイプ)107-12-20-302-4632-20
39,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
355857673120 000.0112086106931230000123120 000.011 マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861069マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ後継品
355858033120 000.0462086109631230000473120 000.046 マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861096マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ後継品
355858123120 000.054121090573123000055画像準備中マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
355858463120 000.0702086111431230000713120 000.070 マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861114マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35585803
2019-03-26
用途: 混合溶液の混合を多品種に行う
教育・研究機関

○○マンよりも押し込み力が軽く、滑らかに摺動してくれるので、ストレスフリーに作業がてきます。一回の作業で100階以上溶液調整するので、大変助かります。

対象商品 : 35585812
2015-09-01
用途: 実験

価格若干さげてください

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする