曜日別特売

防水導電率計

防水導電率計 - カスタム防水導電率計 - カスタム
(1件のレビュー)

水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。
センサー部の交換が可能です。

使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(μS/cm)
精度
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35590021CD-60210~19990±1%FS10μS/cm
11,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
35590037CD-6021A0~1990±2%FS1μS/cm
13,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35590037
2017-04-10
用途: 浄水器の重金属残留検査

きちんと測定できています。 水道水、RO膜で濾過した場合、RO膜で濾過されたと廃液と比べてみるときちんと差が出ました。毎回補正する必要はなく、使用に伴って劣化した場合に補正をかけるだけで日常的には問題なく使用できます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする