曜日別特売

寸胴鍋用バイメタル温度計

寸胴鍋用バイメタル温度計 - 佐藤計量器製作所寸胴鍋用バイメタル温度計 - 佐藤計量器製作所
(1件のレビュー)

メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。
可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。
防滴仕様です。

測定範囲(℃)0~120TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400内容量1台
注意
※感温部先端より100mm以上を被測定物の中に入れてご使用ください。※感温部の先端が直接鍋の底に触れさせないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35593284BM-R-75(2350-00)
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35593284
2018-06-07
用途: 高圧洗浄機の温水温度確認用
製造業

水を加熱するタンクから、表示させる位置迄に対し、丁度良い長さであった。
電池を必要としない為、非常に扱いが簡単で満足のいく物であった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする