曜日別特売

サンプリングチューブ 3810X

サンプリングチューブ 3810X - Eppendorf(エッペンドルフ)サンプリングチューブ 3810X - Eppendorf(エッペンドルフ)サンプリングチューブ 3810X - Eppendorf(エッペンドルフ)
(1件のレビュー)

3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。
非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。
g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。
蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。
目盛付きです。

TGK品番107-23-31-07材質ポリプロピレン容量(mL)1.5使用温度(℃)-86~100アズワン品番61-0169-08内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355861620030 125.150
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35586162
2023-08-04
用途: 生化学実験
大阪公立大学教育・研究機関

使い勝手は良かったです。オレアミドフリーとのことなので使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする