デジタル照度計(SDスロットル搭載)

デジタル照度計(SDスロットル搭載) - マザーツール

k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)
多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
バックライト付きで暗所での測定に便利

付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±0.4%+2dgtセンサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)内容量1台
注意
※J熱電対センサは取り扱っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35123986LX-1128SD
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする