曜日別特売

GC角朝日虎印刃物用砥石

GC角朝日虎印刃物用砥石 - サンタイガー
(4件のレビュー)

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。

用途各種庖丁、荒研ぎ粒度#240寸法(mm)205×75×50内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521001No.16
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 粒度100~120の荒砥石で砥いだ後で使用しています。
その他業種

主に包丁研ぎに使用していますが、荒砥の傷を早くなくせるので重宝しています。
包丁研ぎで使用する砥石の粒度で#600程度のセラミック砥石を探していますが
なかなか見つかりませんので調べてお知らせください。

2025-06-05
用途: 作業
有限会社高橋商店卸売・小売業

使いやすくよかった、
満足しています。
磨きやすいです。

対象商品 : 35521001
2022-08-08
用途: 包丁研ぎ
卸売・小売業

主に包丁研ぎで使用していますが、欠けた包丁には抜群の研磨力を発揮してくれます。

対象商品 : 35521001
2016-09-01
用途: 大工道具の研ぎ
建設業・工事業

刃こぼれした鑿や鉋の荒研ぎに使います。
価格も安く同製品が2つあれば面直しも手軽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする