曜日別特売

アダプターキット

アダプターキット - ホーザンアダプターキット - ホーザンアダプターキット - ホーザンアダプターキット - ホーザン
(1件のレビュー)

Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。

付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ内容量1個
注意
※旧型C-438には取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521577C-448-4
13,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35521577
2023-01-12
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文は簡単にできます。商品もさほど待つこともなく送られてきますし、使用も安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする